寸法A(mm)36寸法A0(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)20寸法Ac(mm)64寸法As(mm)-寸法B(mm)48寸法H(mm)185寸法J(mm)141寸法L(mm)(Lc)100寸法N(mm)23寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)35形状ひしフランジ形適合FL307カバー貫通形軸受呼び番号UC307取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)2.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)33.4基本定格荷重Cor(kN)19.3係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応