曜日別特売
UCFL309C UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38343916

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)45材質(カバー)鋳鉄取付ボルトの呼びM22注文コード38343916品番UCFL309C
参考基準価格(税別)¥22,360販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)44寸法A0(mm)60寸法A1(mm)18寸法A2(mm)25寸法Ac(mm)76寸法As(mm)-寸法B(mm)57寸法H(mm)230寸法J(mm)177寸法L(mm)(Lc)125寸法N(mm)25寸法S(mm)22軸穴径d(Φmm)45形状ひしフランジ形適合FL309カバー貫通形軸受呼び番号UC309取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)4.1(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)48.9基本定格荷重Cor(kN)29.5係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする