寸法A(mm)58
寸法A0(mm)78
寸法A1(mm)25
寸法A2(mm)33
寸法Ac(mm)94
寸法As(mm)-
寸法B(mm)75
寸法H(mm)295
寸法J(mm)240
寸法L(mm)(Lc)175
寸法N(mm)31
寸法S(mm)30
軸穴径d(Φmm)65
形状ひしフランジ形
適合FL313
カバー貫通形
軸受呼び番号UC313
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)9.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)92.7
基本定格荷重Cor(kN)59.9
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応