寸法A(mm)74
寸法A0(mm)100
寸法A1(mm)32
寸法A2(mm)44
寸法Ac(mm)117
寸法As(mm)-
寸法B(mm)96
寸法H(mm)370
寸法J(mm)300
寸法L(mm)(Lc)220
寸法N(mm)38
寸法S(mm)40
軸穴径d(Φmm)85
形状ひしフランジ形
適合FL317
カバー貫通形
軸受呼び番号UC317
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)17.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)96.8
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応