寸法A(mm)96寸法A0(mm)131寸法A1(mm)42寸法A2(mm)60寸法Ac(mm)154寸法As(mm)-寸法B(mm)117寸法H(mm)470寸法J(mm)390寸法L(mm)(Lc)300寸法N(mm)44寸法S(mm)46軸穴径d(Φmm)110形状ひしフランジ形適合FL322カバー貫通形軸受呼び番号UC322取付ボルトの呼びM39ユニット質量(kg)39.6(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)205基本定格荷重Cor(kN)180係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応