形状ひしフランジ形
軸穴径d1(Φmm)35
適合FLX08
寸法L(mm)111
寸法H(mm)179
軸受呼び番号UKX08
取付ボルトの呼びM14
寸法A(mm)40
ユニット質量(kg)2.1(参考)
寸法N(mm)16
寸法J(mm)148
寸法A1(mm)14
寸法B1(mm)46
寸法A2(mm)22
寸法A0(mm)46.5
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法de(Φmm)46(最小)
適合アダプタH2308X