NCFL ひしフランジ形(同心カラー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38345973 品番 NCFL208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

形状ひしフランジ形 軸穴径d(Φmm)40 適合FL208 寸法L(mm)100 寸法H(mm)175 軸受呼び番号NC208 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)36 寸法S(mm)19 寸法N(mm)16 寸法J(mm)144 寸法A1(mm)14 寸法d1(Φmm)68.3 寸法B1(mm)50.8 寸法A2(mm)21 寸法A0(mm)52.8 基本定格荷重Cr(kN)29.1 基本定格荷重Cor(kN)17.8 係数fo14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする