寸法A(mm)29
寸法A0(mm)40.8
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)17
寸法B1(mm)39.7
寸法H(mm)130
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)55
寸法J(mm)40
寸法J1(mm)29
寸法L(mm)78
寸法L1(mm)65
寸法N(mm)9.5
寸法S(mm)15.9
寸法d1(Φmm)55.6
軸穴径d(Φmm)30
形状変形フランジ形
適合FB206
軸受呼び番号NC206
取付ボルトの呼びM8
ユニット質量(kg)1.1(参考)
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応