NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38346262 品番 NCFB207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます

寸法A(mm)33 寸法A0(mm)46 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)19 寸法B1(mm)44.5 寸法H(mm)144 寸法H1(mm)55 寸法H2(mm)62 寸法J(mm)46 寸法J1(mm)32 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)70 寸法N(mm)9.5 寸法S(mm)17.5 寸法d1(Φmm)65.1 軸穴径d(Φmm)35 形状変形フランジ形 適合FB207 軸受呼び番号NC207 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)1.6(参考) 基本定格荷重Cr(kN)25.7 基本定格荷重Cor(kN)15.4 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする