寸法A(mm)34
寸法A0(mm)51.8
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)20
寸法B1(mm)50.8
寸法H(mm)164
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)72
寸法J(mm)50
寸法J1(mm)41
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)78
寸法N(mm)11
寸法S(mm)19
寸法d1(Φmm)68.3
軸穴径d(Φmm)40
形状変形フランジ形
適合FB208
軸受呼び番号NC208
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)2.2(参考)
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応