寸法A(mm)35
寸法A0(mm)54.1
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)20
寸法B1(mm)53.1
寸法H(mm)184
寸法H1(mm)68
寸法H2(mm)82
寸法J(mm)58
寸法J1(mm)46
寸法L(mm)112
寸法L1(mm)86
寸法N(mm)11
寸法S(mm)19
寸法d1(Φmm)85.7
軸穴径d(Φmm)50
形状変形フランジ形
適合FB210
軸受呼び番号NC210
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)2.9(参考)
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応