BLF202 BLF 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346314

BLF 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38346314 品番BLF202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,220
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽量化を目的に設計されたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

適合LF203 寸法L(mm)52 寸法H(mm)81 軸受呼び番号SB202 取付ボルトの呼びM6 寸法A(mm)18 ユニット質量(kg)0.25(参考) 寸法S(mm)6 寸法B(mm)22 寸法N(mm)8(±0.2) 寸法J(mm)63.5(±0.7) 寸法A1(mm)9.5 寸法A2(mm)9.5(±0.5) 寸法A0(mm)25.5 軸穴径d(Φmm)15 基本定格荷重Cr(kN)9.55 基本定格荷重Cor(kN)4.80 係数fo13.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38346314 BLF202 07197206 BLF202 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 1個 1,098
欠品中
税込1,208
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする