FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
BLF 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38346357
品番
BLF206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化を目的に設計されたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
適合
LF206
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
113
軸受呼び番号
SB206
取付ボルトの呼び
M10
寸法A(mm)
22.5
ユニット質量(kg)
0.57(参考)
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法N(mm)
12(±0.2)
寸法J(mm)
90.5(±0.7)
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
12(±0.5)
寸法A0(mm)
34
軸穴径d(Φmm)
30
基本定格荷重Cr(kN)
19.5
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
係数fo
13.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38346357
BLF206
07197242
BLF206
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました。