SBPFL202 SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPFL202 SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346384
SBPFL202 SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346384

SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード38346384品番SBPFL202
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。
鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います

寸法A(mm)14寸法A1(mm)4寸法B(mm)22寸法H(mm)81寸法H2(mm)49寸法J(mm)63.5(±0.4)寸法L(mm)59寸法N(mm)7.1(±0.25)寸法S(mm)6軸穴径d(Φmm)15形状ひしフランジ形適合PFL203軸受呼び番号SB202取付ボルトの呼びM6ユニット質量(kg)0.19(参考)基本定格荷重Cr(kN)9.55基本定格荷重Cor(kN)4.80係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38346411
2020-01-27
用途: メンテ
株式会社アルバ自動車・二輪車・自転車関連業

当日出荷品にもかかわらず、いまだ届きません!
(木曜夜手配→金曜出荷のはずが土曜出荷(土曜使いたかった!!!)→月曜現在着日不明)
使いたいときに全く間に合っていない。
当日出荷とは何なのか今一度見直してください。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする