※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBPFL205 SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346411 SBPFL205 SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346411

SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38346411 品番 SBPFL205
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。
鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います

寸法A(mm)18 寸法A1(mm)4 寸法B(mm)27 寸法H(mm)95 寸法H2(mm)60 寸法J(mm)76(±0.4) 寸法L(mm)71 寸法N(mm)9(±0.25) 寸法S(mm)7.5 軸穴径d(Φmm)25 形状ひしフランジ形 適合PFL205 軸受呼び番号SB205 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.28(参考) 基本定格荷重Cr(kN)14.0 基本定格荷重Cor(kN)7.85 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38346411
2020-01-27
用途:
メンテ
株式会社アルバ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当日出荷品にもかかわらず、いまだ届きません!
(木曜夜手配→金曜出荷のはずが土曜出荷(土曜使いたかった!!!)→月曜現在着日不明)
使いたいときに全く間に合っていない。
当日出荷とは何なのか今一度見直してください。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする