軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
道路カッター経年劣化で部品を探していたところ、この商品があり非常に助かりました。
安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。
ロッカクで主軸に止めるビスが鉄であるのがステンレスがいい
軸受けの深さがあって、抜けたりせず、よかってです。
初めて利用したのですが、大変満足しています。また、よろしくおねがいします。
小さくても芯ぶれ調節可能でとても使い勝手が良いです。
商品到着して、確認しているベアリングが斜めにはいっているじゃないか!他の方のレビュー通りだな。と、思っていましたが、構造をよくみると、ピロ式なんですね。圧入など必要なく、手で簡単にはずれる位置があります。これなら、垂直の使用だけでなく角度をつけた軸受けにも使用できます。あとはベアリング自体の耐久性(高回転&高負荷)がどれほどなのか様子をみます。
軽量の物を探して居て現物を確認して使用に耐えるか今後が楽しみです