UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)30 注文コード38346585 品番UFL006C
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は軸穴径dなど14種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)18 寸法A0(mm)26 寸法A1(mm)9 寸法A2(mm)9(±0.5) 寸法As(mm)31 寸法B(mm)24.5 寸法H(mm)112 寸法J(mm)85(±0.3) 寸法L(mm)70 寸法N(mm)13 寸法S(mm)7.5 軸穴径d(Φmm)30 形状ひしフランジ形 適合FL006 カバー貫通形 軸受呼び番号SU006 取付ボルトの呼びM10 基本定格荷重Cr(kN)13.2 基本定格荷重Cor(kN)8.25 係数fo14.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする