曜日別特売
UFL000D UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38346594

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38346594品番UFL000D
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

写真はカバーなしの写真です。
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)12寸法A0(mm)16寸法A1(mm)6寸法A2(mm)6(±0.5)寸法As(mm)20.5寸法B(mm)15寸法H(mm)60寸法J(mm)45(±0.3)寸法L(mm)36寸法N(mm)7寸法S(mm)5軸穴径d(Φmm)10形状ひしフランジ形適合FL000カバー一端密閉形軸受呼び番号SU000取付ボルトの呼びM6基本定格荷重Cr(kN)4.55基本定格荷重Cor(kN)1.95係数fo12.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする