寸法A(mm)13
寸法A0(mm)17.5
寸法A1(mm)6.5
寸法A2(mm)6.5(±0.5)
寸法As(mm)22
寸法B(mm)16.5
寸法H(mm)67
寸法J(mm)53(±0.3)
寸法L(mm)42
寸法N(mm)7
寸法S(mm)5.5
軸穴径d(Φmm)15
形状ひしフランジ形
適合FL002
カバー一端密閉形
軸受呼び番号SU002
取付ボルトの呼びM6
基本定格荷重Cr(kN)5.6
基本定格荷重Cor(kN)2.85
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応