耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)12 注文コード38346664 品番UCSFL201XH1S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径dなど11種類から選べます 他の種類を見る

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)24 寸法A0(mm)29.9 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)14(±0.5) 寸法B(mm)27.4 寸法H(mm)98 寸法J(mm)76.5 寸法L(mm)52 寸法N(mm)12(±0.2) 寸法S(mm)11.5 軸穴径d(Φmm)12 形状ひしフランジ形 適合SFL203H1 軸受呼び番号UC201XS6 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.31(参考) 基本定格荷重Cr(kN)8.15 基本定格荷重Cor(kN)3.85 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38346664 UCSFL201XH1S6 84884426 UCSFL201XJS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 1個 7,598 税込8,358 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする