寸法A(mm)24
寸法A0(mm)29.9
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)14(±0.5)
寸法B(mm)27.4
寸法H(mm)98
寸法J(mm)76.5
寸法L(mm)52
寸法N(mm)12(±0.2)
寸法S(mm)11.5
軸穴径d(Φmm)15
形状ひしフランジ形
適合SFL203H1
軸受呼び番号UC202XS6
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.31(参考)
基本定格荷重Cr(kN)8.15
基本定格荷重Cor(kN)3.85
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応