FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
25
注文コード
38346707
品番
UCSFL205H1S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸穴径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
寸法A(mm)
27.5
寸法A0(mm)
35.8
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
16(±0.5)
寸法B(mm)
34.1
寸法H(mm)
130
寸法J(mm)
99
寸法L(mm)
68
寸法N(mm)
16(±0.2)
寸法S(mm)
14.3
軸穴径d(Φmm)
25
形状
ひしフランジ形
適合
SFL205H1
軸受呼び番号
UC205S6
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
0.60(参考)
基本定格荷重Cr(kN)
11.9
基本定格荷重Cor(kN)
6.30
係数fo
13.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38346707
UCSFL205H1S6
40274308
UCSFL205JS6
耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
9,298
税込
¥
10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)