耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38346813 品番 USFL005JS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)16 寸法A0(mm)23 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)8(±0.5) 寸法B(mm)22 寸法H(mm)95 寸法J(mm)75(±0.3) 寸法L(mm)58 寸法N(mm)10 寸法S(mm)7 軸穴径d(Φmm)25 形状ひしフランジ形 適合SFL005 軸受呼び番号SU005S6 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.23(参考) 基本定格荷重Cr(kN)8.5 基本定格荷重Cor(kN)4.65 係数fo14.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38346777
2018-02-28
用途:
錆をきらう場所に使用

FYHの製品ですので、品質には問題ありません。軸の押しねじで固定ですので、他のメーカーとは違いますが、この点も問題なく使用できています。

対象商品:
38346761
2015-08-11
用途:
回転容器と固定軸の連結
製造業

狙った機能は確保できたが軸が傾くことがあり(垂直方向の保持が甘い)、こうなると摩擦が増えて
固定軸が容器と共に回転し始める。

対象商品:
38346804
2015-09-01
用途:
コンベアーのベアリング

ステンレス製なので、錆に対しての耐久性が向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする