FYH(日本ピローブロック)
耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38346856
品番
UCSFL206H1CS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
写真はカバーなしの写真です。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
40.2
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
18(±0.5)
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
148
寸法J(mm)
117
寸法L(mm)
80
寸法N(mm)
16(±0.2)
寸法S(mm)
15.9
軸穴径d(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形
適合
SFL206H1
カバー
貫通形
軸受呼び番号
UC206S6
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
0.86(参考)
材質(カバー)
ステンレス鋼板
基本定格荷重Cr(kN)
16.5
基本定格荷重Cor(kN)
9.05
係数fo
13.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38346856
UCSFL206H1CS6
40274335
UCSFL206JCS6
耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
12,980
税込
¥14,278
品番が変更になりました