曜日別特売
UCSFL205H1DS6 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38346917

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38346917品番UCSFL205H1DS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

写真はカバーなしの写真です。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)27.5寸法A0(mm)35.8寸法A1(mm)10寸法A2(mm)16(±0.5)寸法B(mm)34.1寸法H(mm)130寸法J(mm)99寸法L(mm)68寸法N(mm)16(±0.2)寸法S(mm)14.3軸穴径d(Φmm)25形状ひしフランジ形適合SFL205H1カバー一端密閉形軸受呼び番号UC205S6取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)0.60(参考)材質(カバー)ステンレス鋼板基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3係数fo13.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38346917UCSFL205H1DS640274344UCSFL205JDS6UCSFL205H1DS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック) 40274344耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)FYH(日本ピローブロック)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする