FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38346987
品番
UCVFL205S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状
ひしフランジ形ユニット
軸穴径d(Φmm)
25
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
130
寸法A(mm)
29.1
寸法B(mm)
34.1
寸法N(mm)
11
寸法J(mm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方