寸法A1(mm)43
寸法A2(mm)12
寸法A3(mm)28
寸法A4(mm)73.1
寸法B(mm)104
寸法H3(mm)186
寸法J(mm)219
寸法J1(mm)154.8
寸法L(mm)260
寸法N(mm)23(±0.2)
寸法S(mm)42.9
軸穴径d(Φmm)90
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX18
軸受呼び番号UCX18
取付ボルトの呼びM20
基本定格荷重Cr(kN)109
基本定格荷重Cor(kN)81.9
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応