寸法A1(mm)36
寸法A2(mm)14
寸法A3(mm)20
寸法A4(mm)58.5
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)63
寸法B(mm)77.8
寸法H3(mm)164
寸法J(mm)190
寸法J1(mm)134.3
寸法L(mm)222
寸法N(mm)19(±0.2)
寸法S(mm)33.3
軸穴径d(Φmm)70
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX14
カバー貫通形
軸受呼び番号UCX14
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)7.3(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)67.4
基本定格荷重Cor(kN)48.3
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応