寸法A1(mm)35
寸法A2(mm)12
寸法A3(mm)22
寸法A4(mm)61.3
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)66
寸法B(mm)82.6
寸法H3(mm)164
寸法J(mm)190
寸法J1(mm)134.3
寸法L(mm)222
寸法N(mm)19(±0.2)
寸法S(mm)33.3
軸穴径d(Φmm)75
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX15
カバー貫通形
軸受呼び番号UCX15
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)8.0(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)72.7
基本定格荷重Cor(kN)53.0
係数fo14.6
RoHS指令(10物質対応)対応