寸法A1(mm)24寸法A2(mm)10寸法A3(mm)6寸法A4(mm)32.2寸法Ac(mm)-寸法As(mm)36寸法B(mm)38.1寸法H3(mm)76寸法J(mm)92寸法J1(mm)65寸法L(mm)111寸法N(mm)9.5(±0.2)寸法S(mm)15.9軸穴径d(Φmm)25形状印ろう付き丸フランジ形適合FCX05カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX05取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)1.2(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)19.5基本定格荷重Cor(kN)11.3係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応