寸法A1(mm)22.5寸法A2(mm)8寸法A3(mm)9.5寸法A4(mm)33.4寸法Ac(mm)-寸法As(mm)38寸法B(mm)42.9寸法H3(mm)85寸法J(mm)105寸法J1(mm)74.2寸法L(mm)127寸法N(mm)12(±0.2)寸法S(mm)17.5軸穴径d(Φmm)30形状印ろう付き丸フランジ形適合FCX06カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX06取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)1.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)25.7基本定格荷重Cor(kN)15.4係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応