寸法A1(mm)26寸法A2(mm)9寸法A3(mm)11寸法A4(mm)39.2寸法Ac(mm)-寸法As(mm)43寸法B(mm)49.2寸法H3(mm)92寸法J(mm)111寸法J1(mm)78.5寸法L(mm)133寸法N(mm)12(±0.2)寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)40形状印ろう付き丸フランジ形適合FCX08カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX08取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)2.0(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)34.1基本定格荷重Cor(kN)21.3係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応