UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)75 注文コード38347915 品番UCFCX15D
参考基準価格(税別)¥47,280 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は軸穴径dなど96種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

寸法A1(mm)35 寸法A2(mm)12 寸法A3(mm)22 寸法A4(mm)61.3 寸法Ac(mm)- 寸法As(mm)66 寸法B(mm)82.6 寸法H3(mm)164 寸法J(mm)190 寸法J1(mm)134.3 寸法L(mm)222 寸法N(mm)19(±0.2) 寸法S(mm)33.3 軸穴径d(Φmm)75 形状印ろう付き丸フランジ形 適合FCX15 カバー一端密閉形 軸受呼び番号UCX15 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)8.0(参考) 材質(カバー)鋼板 基本定格荷重Cr(kN)72.7 基本定格荷重Cor(kN)53.0 係数fo14.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする