寸法A1(mm)50
寸法A2(mm)22
寸法A3(mm)18
寸法A4(mm)78.3
寸法Ac(mm)98
寸法As(mm)-
寸法B(mm)96
寸法H3(mm)190
寸法J(mm)220
寸法J1(mm)155.5
寸法L(mm)265
寸法N(mm)23(±0.2)
寸法S(mm)39.7
軸穴径d(Φmm)90
適合FC218
カバー貫通形
軸受呼び番号UC218
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)14.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)96.1
基本定格荷重Cor(kN)71.5
係数fo14.5