寸法A1(mm)43寸法A2(mm)12寸法A3(mm)28寸法A4(mm)73.1寸法Ac(mm)92寸法As(mm)-寸法B(mm)104寸法H3(mm)186寸法J(mm)219寸法J1(mm)154.8寸法L(mm)260寸法N(mm)23(±0.2)寸法S(mm)42.9軸穴径d(Φmm)90形状印ろう付き丸フランジ形適合FCX18カバー貫通形軸受呼び番号UCX18取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)15.4(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)109基本定格荷重Cor(kN)81.9係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応