寸法A1(mm)66
寸法A2(mm)22
寸法A3(mm)28
寸法A4(mm)90.3
寸法Ac(mm)116
寸法As(mm)-
寸法B(mm)117.5
寸法H3(mm)206
寸法J(mm)238
寸法J1(mm)168.3
寸法L(mm)276
寸法N(mm)23(±0.2)
寸法S(mm)49.2
軸穴径d(Φmm)100
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX20
カバー貫通形
軸受呼び番号UCX20
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)20.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)105
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応