寸法A1(mm)24
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)6
寸法A4(mm)29.5
寸法B1(mm)35
寸法H3(mm)76
寸法J(mm)92
寸法J1(mm)65
寸法L(mm)111
寸法N(mm)9.5(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)20
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX05
軸受呼び番号UKX05
取付ボルトの呼びM8
ユニット質量(kg)(参考)1.2
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2305X