寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)10
寸法A4(mm)34.5
寸法B1(mm)36
寸法H3(mm)100
寸法J(mm)120
寸法J1(mm)84.8
寸法L(mm)145
寸法N(mm)14(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)35
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC208
軸受呼び番号UK208
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)(参考)2
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH308X