UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38348432 品番 UKFC211
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

寸法A1(mm)31 寸法A2(mm)13 寸法A3(mm)12 寸法A4(mm)40.5 寸法B1(mm)45 寸法H3(mm)125 寸法J(mm)150 寸法J1(mm)106.1 寸法L(mm)185 寸法N(mm)19(±0.2) 軸穴径d1(Φmm)50 形状印ろう付き丸フランジ形 適合FC211 軸受呼び番号UK211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)(参考)4.3 基本定格荷重Cr(kN)43.4 基本定格荷重Cor(kN)29.4 係数fo14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH311X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする