寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)8
寸法A4(mm)33
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)41
寸法B1(mm)35
寸法H3(mm)90
寸法J(mm)110
寸法J1(mm)77.8
寸法L(mm)135
寸法N(mm)14(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)30
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC208
カバー貫通形
軸受呼び番号UK207
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)1.7(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応