寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)9
寸法A3(mm)11
寸法A4(mm)31.5
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)43
寸法B1(mm)43
寸法H3(mm)92
寸法J(mm)111
寸法J1(mm)78.5
寸法L(mm)133
寸法N(mm)12(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)30
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX08
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX07
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.9(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14.0
RoHS指令(10物質対応)対応