寸法A1(mm)25
寸法A2(mm)7
寸法A3(mm)16
寸法A4(mm)34.5
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)45
寸法B1(mm)55
寸法H3(mm)118
寸法J(mm)136
寸法J1(mm)96.2
寸法L(mm)162
寸法N(mm)14(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)45
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX11
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX10
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)3.1(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応