寸法A1(mm)36
寸法A2(mm)17
寸法A3(mm)12
寸法A4(mm)46.5
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)61
寸法B1(mm)47
寸法H3(mm)135
寸法J(mm)160
寸法J1(mm)113.1
寸法L(mm)195
寸法N(mm)19(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)55
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC213
カバー貫通形
軸受呼び番号UK212
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.9(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応