寸法A1(mm)21
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)6
寸法A4(mm)28.5
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)34
寸法B1(mm)29
寸法H3(mm)70
寸法J(mm)90
寸法J1(mm)63.6
寸法L(mm)115
寸法N(mm)12(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)20
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC206
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK205
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.99(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)14.0
基本定格荷重Cor(kN)7.85
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応