寸法A1(mm)23
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)8
寸法A4(mm)29.5
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)36
寸法B1(mm)31
寸法H3(mm)80
寸法J(mm)100
寸法J1(mm)70.7
寸法L(mm)125
寸法N(mm)12(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)25
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC207
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK206
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.3(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応