寸法A1(mm)22.5
寸法A2(mm)8
寸法A3(mm)9.5
寸法A4(mm)29
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)38
寸法B1(mm)38
寸法H3(mm)85
寸法J(mm)105
寸法J1(mm)74.2
寸法L(mm)127
寸法N(mm)12(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)25
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX07
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX06
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.5(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応