寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)4
寸法A3(mm)22
寸法A4(mm)32.5
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)48
寸法B1(mm)59
寸法H3(mm)127
寸法J(mm)152
寸法J1(mm)107.5
寸法L(mm)180
寸法N(mm)16(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)50
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX12
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX11
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)4.0(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応