寸法A1(mm)33
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)20
寸法A4(mm)42
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)55
寸法B1(mm)62
寸法H3(mm)140
寸法J(mm)165
寸法J1(mm)116.7
寸法L(mm)194
寸法N(mm)16(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)55
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX13
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX12
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)5.1(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応