寸法A1(mm)36
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)25
寸法A4(mm)49
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)66
寸法B1(mm)78
寸法H3(mm)186
寸法J(mm)219
寸法J1(mm)154.8
寸法L(mm)260
寸法N(mm)23(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)70
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX17
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX16
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)11.4(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)84.0
基本定格荷重Cor(kN)61.9
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応