寸法A1(mm)50
寸法A2(mm)22
寸法A3(mm)18
寸法A4(mm)64
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)83
寸法B1(mm)65
寸法H3(mm)190
寸法J(mm)220
寸法J1(mm)155.5
寸法L(mm)265
寸法N(mm)23(±0.2)
軸穴径d1(Φmm)80
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FCX05
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK218
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)13.3(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)96.1
基本定格荷重Cor(kN)71.5
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応